TWS-280 防水スプレー(トリガー) TRUSCO 20772754

防水スプレー(トリガー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(280mL) 注文コード20772754 品番TWS-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380

ニオイの少ない安心防水スプレーです。
ウォーターベースですので屋内でもご使用いただけます。(換気は行って下さい)
撥水効果の持続性、洗濯耐久性に優れています。
抗菌、防カビ剤配合。

用途衣類の防水・防汚、作業着・スーツ・傘などの防水・防汚 仕様トリガータイプ トラスコ品番753-8073 材質主成分:シリコーン、エタノール 主成分シリコーン、エタノール 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする