曜日別特売

使い捨て式防じんマスク

使い捨て式防じんマスク - TRUSCO使い捨て式防じんマスク - TRUSCO使い捨て式防じんマスク - TRUSCO
(2件のレビュー)

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
型崩れを防ぐインナーネット構造です。

用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業形状カップ型横(mm)135入数(枚)10タイプ頭掛けタイプトラスコ品番767-3850種別使い捨て防じん区分DS1質量(g)150吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118指定防護係数4内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子捕集効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20772937T35A-DS185以上
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20772937
2020-06-09
用途: 粉塵対策
個人のお客様

以前購入したN-95マスクが鼻にフィットせず、隙間が空いてしまうので、TRUSCOが扱うのならと買い直した。鼻の鉄プレートで自分に合せられるのと、スポンジで隙間はなくなる。
使用感も良く、コスパを考えれば納得。このような商品は、商品の裏側も購入の判断基準になると思うので、その写真もカタログに掲載して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 20772937
2019-06-03
用途: 使いやすい
製造業

モノタロウブランドの物をしばらく使いましたが、顔が痛くなるのと、鼻の隙間から埃が入りやすいのでこの商品に変えました。
少し高いですが性能は良いようです。
値段なりということでしょうか?
モノタロウブランドの改善をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする