曜日別特売

手動ウインチ用ワイヤー(シンブル入りロック加工)

手動ウインチ用ワイヤー(シンブル入りロック加工) - TRUSCO手動ウインチ用ワイヤー(シンブル入りロック加工) - TRUSCO手動ウインチ用ワイヤー(シンブル入りロック加工) - TRUSCO手動ウインチ用ワイヤー(シンブル入りロック加工) - TRUSCO

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。

用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに仕様メッキ付ワイヤ使用、片端シンブル入りロック加工材質スチール内容量1本
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20774373WWS8-105303220767-3639GM-10/MR-102.8
10,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
20774382WWS9-106804080767-3671GM-20/MR-203.3
10,860
9,398
10,338(税込)
当日出荷
20774398WWS12-1012007250767-3591GM-30/MR-305.9
15,690
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774407WWS8-205303220767-3647GM-10/MR-105.3
17,330
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20774416WWS9-206804080767-3680GM-20/MR-206.3
19,130
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774425WWS8-305303220767-3655GM-10/MR-107.8
24,340
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774434WWS12-2012007250767-3604GM-30/MR-3011.4
27,590
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774443WWS6-403001810767-3621MR-5/GM-55.46
30,330
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774452WWS9-306804080767-3698GM-20/MR-209.3
27,080
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774468WWS8-405303220767-3663GM-10/MR-1010.3
32,750
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
20774477WWS9-406804080767-3701GM-20/MR-2012.3
35,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
20774486WWS12-3012007250767-3612GM-30/MR-3016.9
39,830
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする