TRUSCO
作業用踏台用キャスター(設置面)
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途
作業用踏台の移動に。
材質
アルミ、ゴム
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
適合機種
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20774635
TSF-HCA
1セット(2個)
770-9196
TSFシリーズ(TSF-51015除く)、TSFCシリーズ
側面・背面キャスター
600
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
20774653
TSF-HC2
1セット(2個)
770-9188
TSF-51015
背面キャスター
600
¥
23,320
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
20774662
TSC-2A
1セット(4個)
770-8823
TSF-369、TSF-4612
スプリングキャスター
1600
¥
33,440
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
20774678
TSC-3A
1セット(4個)
770-8831
TSF-256、TSF-257、TSF-266(手すり付の場合のみ)
スプリングキャスター
1500
¥
28,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
20774687
TSC-4A
1セット(4個)
770-8840
TSF-369TE3SC4A、TSF-4612TE3SC4A
スプリングキャスター
1600
¥
33,440
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください