TRUSCO
プラスチック境界杭
こんなお得な商品も!
プラスチック境界杭
モノタロウ
¥
129
~
税込
¥
142
~
(15)
(2件のレビュー)
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
JIS K6932規格品です。
用途
測量標識のポイントに、地境の表示に
幅(mm)
30
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20775238
TA-30
300
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
20775247
TA-40
400
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください