曜日別特売

SBMシャックル(ステンレス製)

SBMシャックル(ステンレス製) - TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製) - TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製) - TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製) - TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製) - TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製) - TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製) - TRUSCO

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に内容量1個
全14種類を絞り込む
ねじ径
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20775362TSBM-13M14768-26893105226
6,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522453TSBM-25M24208-244099410050
34,110
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
20775378TSBM-16M16768-26975286432
10,530
8,998
9,898(税込)
当日出荷
62522469TSBM-28M30208-244199411260
52,960
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
20775387TSBM-19M20768-27019947638
15,680
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522478TSBM-32M36208-244299413472
84,420
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522487TSBM-15M16208-25955286030
10,530
8,998
9,898(税込)
当日出荷
62522496TSBM-22M22208-24399948844
21,890
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456076TSBM10M10380-35461354020
4,050
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39456085TSBM12M12380-35542304824
4,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39456094TSBM6M6380-3562292412
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39456103TSBM7M8380-3571512814
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39456112TSBM8M8380-3589723216
2,920
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39456121TSBM9M10380-35971103618
3,360
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする