TRUSCO
SBUシャックル(ステンレス製)
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20775396
TSBU-13
M14
768-2719
300
52
26
¥
7,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20775405
TSBU-16
M16
768-2727
500
64
32
¥
12,610
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20775414
TSBU-19
M20
768-2735
990
76
38
¥
17,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください