TRUSCO
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
太いロープなどにも対応できます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20775423
TOBS-13
1個
M14
768-2662
335
65
26
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20775432
TOBS-16
1個
M16
768-2671
595
82
32
¥
11,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48917592
TOBS-10
1袋
M10
409-9664
149
50
20
¥
4,390
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
48917601
TOBS-6
1袋
M6
409-9672
33
30
12
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48917617
TOBS-8
1袋
M8
409-9681
78
40
16
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください