ロングねじシャックル(ステンレス製)

ロングねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製) - TRUSCO
(1件のレビュー)

L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ径
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20775502TLNS-12768-258127596W1/224
3,150
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39456593TLNS-4380-40201432M48
860
739
813(税込)
当日出荷
39456602TLNS-5380-40382040M510
920
789
868(税込)
当日出荷
39456611TLNS-6380-40463448M612
1,010
869
956(税込)
当日出荷
39456627TLNS-8380-40548264W5/1616
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39456584TLNS-10380-401116080W3/820
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39456593
2016-10-29
用途: 移設用横断幕取付金具として

最後の一回しで締まり切る感じが安心出来ます。外す時は工具等でつまんで回す必要があるかと思いますが、頻繁に外さないので問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする