クリップ型前掛遮光めがね

クリップ型前掛遮光めがね - TRUSCOクリップ型前掛遮光めがね - TRUSCOクリップ型前掛遮光めがね - TRUSCO
(1件のレビュー)

周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。
軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。
クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。

用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に種類遮光めがねトラスコ品番762-3101材質ポリカーボネート質量(g)30規格JIS相当品遮光度#3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20776428TYCR-P3
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 溶接作業
錺工房

装着も簡単に出来、軽くて丈夫そうです。
普段眼鏡をしておりますのでこちらのタイプがすごく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする