曜日別特売

ネジに喰いつくビット(マグネット入り)

ネジに喰いつくビット(マグネット入り) - TRUSCOネジに喰いつくビット(マグネット入り) - TRUSCOネジに喰いつくビット(マグネット入り) - TRUSCO

ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。

用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です材質オリジナル特殊合金先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1セット(2本)
全6種類を絞り込む
全長(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20777943TKB-2-6565772-825514
470
359
395(税込)
当日出荷
20777952TKB-D2-6565768-701011
560
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777968TKB-2-110110768-697825
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777977TKB-D2-100100768-699416
700
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777986TKB-2-150150768-698636
820
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777995TKB-D2-150150768-700121
940
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする