曜日別特売

六角ビット(マグネット入り)

六角ビット(マグネット入り) - TRUSCO六角ビット(マグネット入り) - TRUSCO六角ビット(マグネット入り) - TRUSCO六角ビット(マグネット入り) - TRUSCO
(2件のレビュー)

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。

用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり内容量1本
注意
単品(1本)での販売です。セット品ではございません。
全8種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20778065THBI-20片頭65六角26.35
265
229
252(税込)
当日出荷
20778074THBI-25片頭65六角2.56.35
265
229
252(税込)
当日出荷
20778083THBI-30片頭65六角36.35
265
229
252(税込)
当日出荷
20778092THBI-40片頭65六角46.35
265
229
252(税込)
当日出荷
20778108THBI-50片頭65六角56.35
265
229
252(税込)
当日出荷
20778117THBI-60片頭65六角66.35
265
229
252(税込)
当日出荷
20778126THBI-80片頭65六角86.35
360
309
340(税込)
当日出荷
20778135THBI-100片頭65六角106.35
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20778074
2023-07-29
用途: 家具類組み立て
その他業種

一般個人です。モノタロウもビッグモーターのような企業なんですね。二度とモノタロウを利用することはないと思います。
堂々と6本セットの写真になっているので騙されて購入してしまいましたが、これはビット1本単位の製品です。
騙されないように。
問い合わせしましたが「内容量 1本と書いてある」との主張で却下されました。ならばなぜセットの写真を載せているのでしょうか。
「単品での販売です。セット品ではございません。」という注意書きもありますが、「単品」とはどういう意味なのか?素人にはわかりません。国語をちゃんとしてもらうことを願うばかりです。

4が参考にしています
対象商品 : 20778083
2023-01-30
用途: 金型のメンテナンス
製造業

セットでなく、欲しいサイズを購入できるため補充には良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする