CBNインターナルバー(円筒先丸)

CBNインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCO

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。

用途R面研磨・面取り・バリ取り軸径(Φmm)3全長(mm)45粒度140/170内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※破損防止の為、強く押し付けず、ソフトタッチでご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20778817T3-710BM31645
1,490
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
20778826T3-715BM31.5645
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778835T3-720BM321245
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778844T3-725BM32.51245
1,790
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778853T3-730BM331245
1,790
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
20778862T3-740BM341045
2,050
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
20778878T3-750BM351045
2,130
1,598
1,758(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする