曜日別特売

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) - TRUSCO

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。

用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20778887T3-710M140/17013456
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20778896T3-715M140/1701.53456
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778905T3-720M140/170234512
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778914T3-725M140/1702.534512
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778923T3-730M140/170334512
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20778932T3-740M140/170434510
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778948T3-750M140/170534510
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする