曜日別特売

ナイロンミックスホイール(軸径6mm)

ナイロンミックスホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径6mm) - TRUSCO

ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。

用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40内容量1セット(5個)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20779133FM3025-606030625
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779142FM3025-808030625
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779158FM3025-12012030625
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779167FM3025-18018030625
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
20779176FM3025-24024030625
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779185FM3025-32032030625
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779194FM3025-40040030625
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする