曜日別特売

ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm) - TRUSCO

ステンレス、一般金属兼用です。
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。
自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。

用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)軸径(Φmm)6適合材ステンレス材質軸:スチール幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40内容量1セット(5個)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20779203UFN325-120306251203000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779212UFN325-180306251803000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779228UFN325-240306252403000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
20779237UFN325-320306253203000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
20779246UFN325-400306254003000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779255UFN325-600306256003000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
20779264UFN325-10003062510003000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779273UFN-425-180406251803000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779282UFN-425-400406254003000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779298UFN-425-1000406251003000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779307UFN-525-180506251803000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779316UFN-525-400506254003000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779325UFN-525-1000506251003000
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779334UFN-625-180606251803000
7,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779343UFN-625-400606254003000
7,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779352UFN-625-10006062510003000
7,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779368UFN-825-180806251803000
8,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779377UFN-825-400806254003000
8,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
20779386UFN-825-10008062510003000
8,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779395UFN-1025-1801006251803000
11,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779404UFN-1025-4001006254003000
11,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779413UFN-1025-100010062510003000
11,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする