TRUSCO
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)
研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。
フラップを斜め植えつけしています。
ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
用途
サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨、金属、木工の曲面や異型品の研磨、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電動)
軸径(Φmm)
6
仕様
斜め植えタイプ
材質
軸:スチール
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
内容量
1セット(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20779422
HF2525Z-40
40
768-2859
155
25
約19
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
20779438
HF2525Z-60
60
768-2867
155
25
約25
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
20779456
HF3025Z-40
40
768-2883
192
30
約33
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779465
HF3025Z-60
60
768-2891
192
30
約37
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779447
HF2525Z-80
80
768-2875
155
25
約29
¥
5,700
取扱い終了
20779474
HF3025Z-80
80
768-2905
192
30
約39
¥
5,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください