TRUSCO
研磨輪
加工物の形状になじみやすいです。
回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途
各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨
材質
アランダム
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
外径(Φmm)
100
内容量
1セット(2枚)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20779928
TFW100-25-40
40
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779937
TFW100-25-60
60
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779946
TFW100-25-80
80
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779955
TFW100-25-100
100
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779964
TFW100-25-120
120
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779973
TFW100-25-150
150
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779982
TFW100-25-180
180
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779998
TFW100-25-240
240
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780007
TFW100-25-320
320
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780016
TFW100-25-400
400
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください