TRUSCO
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)
破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途
アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー
軸径(Φmm)
3
適合材
アルミ
粒度
320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
使用工具
マイクログラインダー
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780025
BL3204F
3
4
13
30000
32
768-3545
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780034
BL3206F
3
6
17
30000
40
768-3553
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
20780043
BL3208F
3
8
20
30000
52
768-3561
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780052
BL3210F
3
10
20
30000
66
768-3570
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください