TRUSCO
デニム携帯電話用ケース
(1件のレビュー)
耐久性のあるデニム生地を使った携帯電話(ガラケー)用収納ケースです。
小物を入れるのに便利なポケット付き。
デニム生地なので使うほど味がでます。
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
形状
1ポケット
幅(mm)
105
高さ(mm)
140
質量(g)
72
奥行(mm)
45
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780752
TDC-H102
ブラック
¥1,450
¥
399
¥439
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
20780743
TDC-H101
ブルー
¥1,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください