TRUSCO
ダイヤモンドカッター(乾式)
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
用途
硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20.0
材質
台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20781784
TDCW-105
2.0
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
20781793
TDCS-105
1.7
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください