曜日別特売

ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) - TRUSCOポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) - TRUSCO

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に厚さ(mm)0.64幅(mm)13材質コバルトハイスバイメタル内容量1セット(5本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20781827NS-1430X13-10141430765-2658レッキス マンティス-120A、XB12511310/14
22,450
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20781836NS-1430X13-141430765-2666レッキス マンティス-120A、XB12511314
22,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
20781845NS-1430X13-181430765-2674レッキス マンティス-120A、XB12511318
22,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
20781854NS-1625X13-10141625765-2682レッキス マンティス-180、180A15610/14
25,850
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
20781863NS-1625X13-141625765-2691レッキス マンティス-180、180A15614
25,850
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
20781872NS-1625X13-181625765-2704レッキス マンティス-180、180A15618
25,850
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする