TRUSCO
絶縁ワイヤストリッパー
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
単線、より線の皮むき作業に適しています。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格
IEC60900規格
全長(mm)
160
仕様
スプリング付
トラスコ品番
762-3534
質量(g)
160
適合電線
ケーブル線0.5~5mm
内容量
1丁
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20783324
TZWS-150
¥
5,460
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表