TRUSCO
5ロブボタンボルト(ステンレス)
5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
5ロブ
強度区分
A2-50相当
全13種類を絞り込む
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
選択してください
M3×6
M3×8
M3×10
M3×16
M4×6
M4×8
M4×10
M4×16
M4×20
M5×8
M5×10
M5×16
M5×20
内容量
選択してください
1セット(7本)
1セット(8本)
1セット(9本)
1セット(10本)
1セット(11本)
1セット(12本)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20783446
B102-0306
1セット(12本)
765-0183
15.2
M3×6
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783455
B102-0308
1セット(12本)
765-0191
16.4
M3×8
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
20783464
B102-0310
1セット(11本)
765-0205
16.5
M3×10
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783473
B102-0316
1セット(10本)
765-0213
18.4
M3×16
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783482
B102-0406
1セット(11本)
765-0221
19.8
M4×6
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783498
B102-0408
1セット(11本)
765-0230
21.6
M4×8
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783507
B102-0410
1セット(11本)
765-0248
23.3
M4×10
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783516
B102-0416
1セット(10本)
765-0256
26.4
M4×16
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783525
B102-0420
1セット(9本)
765-0264
27.6
M4×20
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783534
B102-0508
1セット(8本)
765-0272
24.8
M5×8
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783552
B102-0516
1セット(7本)
765-0299
30.1
M5×16
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
20783568
B102-0520
1セット(7本)
765-0302
33.5
M5×20
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
20783543
B102-0510
1セット(8本)
765-0281
26.8
M5×10
¥
1,210
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください