TRUSCO
ピン付六角穴止めねじ(黒染め)
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質
合金鋼、表面処理:黒染め
穴の形状
ピン付六角穴
強度区分
45H
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
トラスコ品番
質量(g)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20784837
B105-0508
1セット(15本)
黒染め
765-0540
21
M5×8
¥
1,100
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20784864
B105-0610
1セット(12本)
黒染め
765-0574
25.6
M6×10
¥
1,100
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20784873
B105-0616
1セット(12本)
黒染め
765-0582
37.6
M6×16
¥
1,100
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20784882
B105-0810
1セット(10本)
黒染め
765-0591
32.4
M8×10
¥
1,100
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20784898
B105-0816
1セット(9本)
-
765-0604
46.7
M8×16
¥
1,100
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20784846
B105-0510
1セット(15本)
黒染め
765-0558
24.6
M5×10
¥
1,210
取扱い終了
返品不可
20784855
B105-0608
1セット(12本)
黒染め
765-0566
21.8
M6×8
¥
1,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください