TRUSCO
三角穴ボタンボルト(ステンレス)
三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
三角穴
強度区分
A2-50相当
全12種類を絞り込む
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
選択してください
M3×6
M3×8
M3×10
M3×16
M4×6
M4×8
M4×10
M4×16
M4×20
M5×10
M5×16
M5×20
内容量
選択してください
1セット(7本)
1セット(8本)
1セット(9本)
1セット(10本)
1セット(11本)
1セット(12本)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20785047
B101-0306
1セット(12本)
765-0060
15.2
M3×6
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785056
B101-0308
1セット(12本)
765-0078
16.4
M3×8
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785065
B101-0310
1セット(11本)
765-0086
16.7
M3×10
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785074
B101-0316
1セット(10本)
765-0094
18.6
M3×16
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785083
B101-0406
1セット(11本)
765-0108
19.6
M4×6
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785092
B101-0408
1セット(11本)
765-0116
21.7
M4×8
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785108
B101-0410
1セット(11本)
765-0124
23
M4×10
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785117
B101-0416
1セット(10本)
765-0132
26.5
M4×16
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785126
B101-0420
1セット(9本)
765-0141
27.6
M4×20
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785135
B101-0510
1セット(8本)
765-0159
27
M5×10
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785144
B101-0516
1セット(7本)
765-0167
29.9
M5×16
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785153
B101-0520
1セット(7本)
765-0175
33.3
M5×20
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください