曜日別特売

両面ハトメパンチ用交換コマ

両面ハトメパンチ用交換コマ - TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマ - TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマ - TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマ - TRUSCO
(9件のレビュー)
材質快削鋼付属品抜き棒1本適合工具THP-P THP-PH内容量1セット
注意
※取付には専用工具(THP-PもしくはTHP-PH)、前処理(穴あけ)にはベルトポンチとハンマーが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20785808THP-K8N496-4551両面ハトメ8mm用34
840
729
802(税込)
当日出荷
20785826THP-K12N496-4578両面ハトメ12mm用48
930
799
879(税込)
当日出荷
20785835THP-K15N496-4586両面ハトメ15mm用58
970
839
923(税込)
当日出荷
20785817THP-K10N496-4560両面ハトメ10mm用40
670
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20785817THP-K10N23971675THP-K10NTHP-K10N 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO 23971675両面ハトメパンチ用交換コマTRUSCO1個
769
税込846
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20785826
2025-12-15
用途: 端では無く、ハトメプライヤーの掛からない中程のハトメを締める
製造業

下受けに5mmの突起が付いているので、あちゃーと思ったが、かまぼこ板に6mmの穴を開けてクリヤー。

1が参考にしています
対象商品 : 20785808
2023-07-27
用途: 勘違いで購入
桜の牧スポーツセンター

交換の文字を見落として購入。本当は、好きな所に鳩目圧縮?出来るのを購入したかった。
仕方なく、板等でコマ固定し使用してます。意外と重宝。

対象商品 : 20785835
2021-09-12
用途: シート用ハトメ加工
教育・研究機関

本体,コマとのセットで使用しますので,問題なく使用出来ます.

対象商品 : 20785808
2020-05-31
用途: 国旗のハトメの修理。

真鍮製のハトメと一緒に購入。しっかり且つ簡単に作業できます。
それで低価格。色んな用途に使えると思います。満足です!

対象商品 : 20785808
2020-03-16
用途: 小物製作用
卸売・小売業

初めて使用する時に向きが判らないので注意が必要です。説明書に記入が追加でほしいところです。

対象商品 : 20785826
2019-11-12
用途: 手芸品を作る時
医療・福祉・介護関連業

取り付けに失敗すること無く使えました。
取り付け付属品がセット販売だと良かったです。

対象商品 : 20785808
2018-10-29
用途: ハトメ加工用
サービス業

手提げバッグにハトメ加工してショルダーバッグに改造するときに私用しています。仕上がりは綺麗で問題なく使用出来ています。

対象商品 : 20785826
2017-07-07
用途: ブルーシートの紐通し
サービス業

ブルーシートを紐で固定するときの、穴開けに使用ししています。綺麗にパンチが出来て重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする