曜日別特売

ジョイント金具15型L

ジョイント金具15型L - TRUSCOジョイント金具15型L - TRUSCOジョイント金具15型L - TRUSCOジョイント金具15型L - TRUSCOジョイント金具15型L - TRUSCOジョイント金具15型L - TRUSCOジョイント金具15型L - TRUSCO
(4件のレビュー)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。

用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
トラスコ品番
質量(g)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787418TK15-L4CPスチールカチオン電着塗装497-199014.14
240
209
230(税込)
当日出荷
20787427TK15-L4ACPスチールカチオン電着塗装497-200719.64
260
229
252(税込)
当日出荷
20787454TK15-L6ACPスチールカチオン電着塗装497-201530.46
300
259
285(税込)
当日出荷
20787472TK15-L8ACPスチールカチオン電着塗装497-202341.78
320
279
307(税込)
当日出荷
20787436TK15-L4Sステンレス(SUS304)-497-203113.24
300
259
285(税込)
当日出荷
20787445TK15-L4ASステンレス(SUS304)-497-204018.64
330
289
318(税込)
当日出荷
20787463TK15-L6ASステンレス(SUS304)-497-205828.86
390
339
373(税込)
当日出荷
20787488TK15-L8ASステンレス(SUS304)-497-2066398
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 20787454
2021-10-02
用途: 器具取付
有限会社電広社

器具取付にちょうどいいサイズだったので購入した。塗装も良くしっかりした金具だと思う。穴もちょうどいい。

対象商品 : 20787454
2019-10-04
用途: 棚の固定

サイズは、確認して購入したのでピッタリでした。
丈夫で、固定しても外れそうにないので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 20787472
2018-05-16
用途: 部品補強用
個人のお客様

しっかりと塗装もされており、物は完璧。ただ、1枚ごとにシールを貼ってあるので、大量注文の時は剥がすのに一苦労します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする