ジョイント金具15型フラット

ジョイント金具15型フラット - TRUSCOジョイント金具15型フラット - TRUSCOジョイント金具15型フラット - TRUSCOジョイント金具15型フラット - TRUSCO

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)15穴ピッチ(mm)25内容量1個
全8種類を絞り込む
材質
穴数
長さL1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
穴数
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787497TK15-F4CPスチール497-191419.8494
240
209
230(税込)
当日出荷
20787506TK15-F6CPスチール497-192230.86144
280
249
274(税込)
当日出荷
20787515TK15-F8CPスチール497-193141.68194
300
259
285(税込)
当日出荷
20787524TK15-F12CPスチール497-194963.512294
330
289
318(税込)
当日出荷
20787533TK15-F4Sステンレス(SUS304)497-195718.6494
360
309
340(税込)
当日出荷
20787542TK15-F6Sステンレス(SUS304)497-196528.86144
420
369
406(税込)
当日出荷
20787558TK15-F8Sステンレス(SUS304)497-197339.18194
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
20787567TK15-F12Sステンレス(SUS304)497-198159.512294
600
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする