曜日別特売

ジョイント金具25型L

ジョイント金具25型L - TRUSCOジョイント金具25型L - TRUSCOジョイント金具25型L - TRUSCOジョイント金具25型L - TRUSCOジョイント金具25型L - TRUSCOジョイント金具25型L - TRUSCOジョイント金具25型L - TRUSCOジョイント金具25型L - TRUSCO
(2件のレビュー)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
トラスコ品番
質量(g)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787576TK25-L2CPスチールカチオン電着塗装497-213943.63
320
279
307(税込)
当日出荷
20787585TK25-L3CPスチールカチオン電着塗装497-214754.33
350
299
329(税込)
当日出荷
20787594TK25-L4CPスチールカチオン電着塗装497-215564.63
380
329
362(税込)
当日出荷
20787612TK25-L6CPスチールカチオン電着塗装497-216385.73
440
379
417(税込)
当日出荷
20787637TK25-L10CPスチールカチオン電着塗装497-21711273
460
399
439(税込)
当日出荷
20787603TK25-L2Sステンレス(SUS304)-497-218028.32
420
369
406(税込)
当日出荷
20787628TK25-L3Sステンレス(SUS304)-497-219835.32
470
399
439(税込)
当日出荷
20787646TK25-L4Sステンレス(SUS304)-497-220142.52
570
489
538(税込)
当日出荷
20787655TK25-L6Sステンレス(SUS304)-497-221084.93
830
719
791(税込)
当日出荷
20787664TK25-L10Sステンレス(SUS304)-497-2228125.23
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787576
2020-07-21
用途: 自動車の補助灯取付金具
アネックス宮崎不動産業

大型ホームセンターで探すことを考えると簡単に見つかりました。
とにかく納期が短くて大変助かりました。

4が参考にしています
対象商品 : 20787576
2019-12-04
用途: 家具補強
建設業・工事業

このような商品は、寸法表記を正確にしていただきたいと思います。穴径8ミリは間違いで、穴径4です。
また、皿部分はM3用のサイズですので、M4は収まりません。金属自体の強度とバランスしておらず、なんとも中途半端な商品です。
上記のようなことが、現物を手にしてみないとわからないのは通販のデメリットですね。他の商品も含め、穴径と皿取りの詳細な情報等まで正確に表示していただけると、さらに使いやすいサイトになると思います。

12が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘いただきました通り、ビス穴はM4が正しいサイズで、8MMは中央の長穴が8MMX16です。
またビス穴の皿はM3でM4ビスの頭は沈みません(こちらは仕様です。)情報修正致します。
ご指摘いただきましてありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする