曜日別特売

ジョイント金具45型L

ジョイント金具45型L - TRUSCOジョイント金具45型L - TRUSCOジョイント金具45型L - TRUSCOジョイント金具45型L - TRUSCOジョイント金具45型L - TRUSCOジョイント金具45型L - TRUSCO
(3件のレビュー)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。

用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
穴数
長さL2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787734TK45-L2CPスチール497-223625.2623
280
249
274(税込)
当日出荷
20787743TK45-L2ACPスチール497-224443.81037
310
269
296(税込)
当日出荷
20787768TK45-L3CPスチール497-225262.21342
360
309
340(税込)
当日出荷
20787752TK45-L2Sステンレス(SUS304)497-226124.1623
380
329
362(税込)
当日出荷
20787777TK45-L2ASステンレス(SUS304)497-2279421037
570
489
538(税込)
当日出荷
20787786TK45-L3Sステンレス(SUS304)497-228759.51342
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787743
2020-01-22
用途: 木製テーブルの天板と幕板の固定
製造業

一方側のルーズ穴横方向があれば板目の変形防止に対応できる。

対象商品 : 20787752
2019-10-11
用途: 南京錠取付
高橋建具店建設業・工事業

南京錠の取付に使用した、いたずら防止ねじで固定して、それなりに防犯効果あると思う。
少々のバリが気になった。

対象商品 : 20787777
2019-01-12
用途: 簡単な階段の製作、
個人のお客様

なかなか寸法にあった金物がなく、ネットではよくわからないので、ホームセンターで探していたら、この商品に出会いました。まずサンプル的に色々購入し、一番いいものを、数がいりますので後はネットで買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする