曜日別特売

鍛造A型シンブル(スチール製)

鍛造A型シンブル(スチール製) - TRUSCO鍛造A型シンブル(スチール製) - TRUSCO鍛造A型シンブル(スチール製) - TRUSCO鍛造A型シンブル(スチール製) - TRUSCO鍛造A型シンブル(スチール製) - TRUSCO鍛造A型シンブル(スチール製) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。

用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として材質種類シンブル規格旧JIS B2802規格準拠表面処理溶融亜鉛メッキ内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787795TAT-06759-25312036816
250
219
241(税込)
当日出荷
20787804TAT-08759-254040481022
350
299
329(税込)
当日出荷
20787813TAT-09759-255850511125
380
329
362(税込)
当日出荷
20787822TAT-010759-248560581328
430
369
406(税込)
当日出荷
20787838TAT-012759-249390681534
540
469
516(税込)
当日出荷
20787847TAT-014759-2507140781738
600
519
571(税込)
当日出荷
20787856TAT-016759-2515190922044
810
699
769(税込)
当日出荷
20787865TAT-018759-25232701002248
900
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787847
2021-03-28
用途: ホイストクレーンでの吊り上げ作業
農・林・水産業

これまではシンブルを使わないワイヤースリングで作業していたため、2ヶ月ほどで傷み、交換していましたが使用後は4ヶ月たっても傷みが生じていません。
ワイヤー代金のことを考えるとかなりお買い得だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする