ボールチェーン(ステンレス)用カップリング

ボールチェーン(ステンレス)用カップリング - TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用カップリング - TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用カップリング - TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用カップリング - TRUSCO
(4件のレビュー)

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。

用途ボールチェーンの留め金具内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合
トラスコ品番
質量(g)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20788023TCPS-23ステンレス(SUS305)(チェーン)TBCS-2301~2315498-29830.71
250
219
241(税込)
当日出荷
20788032TCPS-32ステンレス(SUS304)(チェーン)TBCS-3201~3215498-29912.51
320
279
307(税込)
当日出荷
20788048TCPS-45ステンレス(SUS304)(チェーン)TBCS-4501~4515498-30098.11.8
390
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: チェーンの留め具
運輸・通信業

ホームセンターではアルミみたいな頼りないものしか売ってなく、チェーンの留め具として使用していましたが、数年で破損。もっと強いものが欲しくこちらを購入。見るからに以前使っていたものより強そうで長持ちしそうです。
早速取り付けました。長持ちしてくれるといいのですが。

対象商品 : 20788048
2023-02-10
用途: 浴槽栓の延長用に使用

浴槽栓を抜く際、腰を屈めて抜く必要がない位置にチェーンを設置することが出来ました。

対象商品 : 20788048
2017-11-13
用途: ボールチェーンの先端に取り付けた
製造業

品質的に問題なく、とても安心できました。ボールが外れないようにしっかりと金具が止まりました。

対象商品 : 20788032
2017-07-11
用途: 浴槽リングチェーンのカップリングの破損交換

リング径3.2mmが似通っていたためこの品番を発注しましたが、いざ使ってみると玉が入りませんでした。こちらの発注ミスなのか?
腑に落ちません。概略寸法図を掲載すべきではないでしょうか。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
概略寸法図を掲載いたしました。
ご指摘ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする