ボールチェーン(真鍮製)

ボールチェーン(真鍮製) - TRUSCOボールチェーン(真鍮製) - TRUSCOボールチェーン(真鍮製) - TRUSCOボールチェーン(真鍮製) - TRUSCOボールチェーン(真鍮製) - TRUSCO

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。

用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ボール径(Φmm)
材質
トラスコ品番
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20788477TBCB-500555.0真鍮(C2680R・C2700W)498-26650.17
2,840
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
20788486TBCB-5010105.0真鍮(C2680R・C2700W)498-26730.17
5,600
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
20788495TBCB-5015155.0真鍮(C2680R・C2700W)498-26810.17
8,500
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
20788267TBCB-2301-2.3真鍮(C2680R・C2700W)498-24520.02
280
取扱い終了
代替品有
20788276TBCB-2302-2.3真鍮(C2680R・C2700W)498-24610.02
510
取扱い終了
代替品有
20788285TBCB-2303-2.3真鍮(C2680R・C2700W)498-24790.02
760
取扱い終了
代替品有
20788294TBCB-2305-2.3真鍮(C2680R・C2700W)498-24870.02
1,230
取扱い終了
代替品有
20788303TBCB-2310-2.3真鍮(C2680R・C2700W)498-24950.02
2,440
取扱い終了
代替品有
20788312TBCB-2315-2.3真鍮(C2680R・C2700W)498-25090.02
3,650
取扱い終了
代替品有
20788328TBCB-3001-3.0真鍮(C2680R・C2700W)498-25170.06
330
取扱い終了
代替品有
20788337TBCB-3002-3.0真鍮(C2680R・C2700W)498-25250.06
600
取扱い終了
代替品有
20788346TBCB-3003-3.0真鍮(C2680R・C2700W)498-25330.06
900
取扱い終了
代替品有
20788355TBCB-3005-3.0真鍮(C2680R・C2700W)498-25410.06
1,460
取扱い終了
代替品有
20788364TBCB-3010-3.0真鍮(C2680R・C2700W)498-25500.06
2,880
取扱い終了
代替品有
20788373TBCB-3015-3.0真鍮(C2680R・C2700W)498-25680.06
4,300
取扱い終了
代替品有
20788382TBCB-4001-4.0真鍮(C2680R・C2700W)498-25760.13
460
取扱い終了
代替品有
20788398TBCB-4002-4.0真鍮(C2680R・C2700W)498-25840.13
850
取扱い終了
代替品有
20788407TBCB-4003-4.0真鍮(C2680R・C2700W)498-25920.13
1,260
取扱い終了
代替品有
20788416TBCB-4005-4.0真鍮(C2680R・C2700W)498-26060.13
2,060
取扱い終了
代替品有
20788425TBCB-4010-4.0真鍮(C2680R・C2700W)498-26140.13
4,000
取扱い終了
代替品有
20788434TBCB-4015-4.0真鍮(C2680R・C2700W)498-26220.13
6,100
取扱い終了
代替品有
20788443TBCB-500115.0真鍮(C2680R・C2700W)498-26310.17
620
取扱い終了
代替品有
20788452TBCB-5002-5.0真鍮(C2680R・C2700W)498-26490.17
1,150
取扱い終了
20788468TBCB-5003-5.0真鍮(C2680R・C2700W)498-26570.17
1,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20788267TBCB-230189700467TBCB-2301ATBCB-2301 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700467真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788276TBCB-230289700476TBCB-2302ATBCB-2302 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700476真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788285TBCB-230389700485TBCB-2303ATBCB-2303 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700485真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788294TBCB-230589700494TBCB-2305ATBCB-2305 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700494真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788303TBCB-231089700503TBCB-2310ATBCB-2310 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700503真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788312TBCB-231589700512TBCB-2315ATBCB-2315 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700512真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788328TBCB-300189700528TBCB-3001ATBCB-3001 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700528真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788337TBCB-300289700537TBCB-3002ATBCB-3002 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700537真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788346TBCB-300389700546TBCB-3003ATBCB-3003 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700546真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788355TBCB-300589700555TBCB-3005ATBCB-3005 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700555真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788364TBCB-301089700564TBCB-3010ATBCB-3010 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700564真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788373TBCB-301589700573TBCB-3015ATBCB-3015 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700573真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788382TBCB-400189700582TBCB-4001ATBCB-4001 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700582真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
569
税込626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788398TBCB-400289700598TBCB-4002ATBCB-4002 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700598真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788407TBCB-400389700607TBCB-4003ATBCB-4003 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700607真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788416TBCB-400589700616TBCB-4005ATBCB-4005 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700616真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788425TBCB-401089700625TBCB-4010ATBCB-4010 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700625真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788434TBCB-401589700634TBCB-4015ATBCB-4015 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700634真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20788443TBCB-500189700643TBCB-4901ATBCB-5001 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700643真鍮ボールチェーンTRUSCO1本
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする