ボールチェーン(真鍮製)用カップリング

ボールチェーン(真鍮製)用カップリング - TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用カップリング - TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用カップリング - TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用カップリング - TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用カップリング - TRUSCO
(2件のレビュー)

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。

用途ボールチェーンの留め金具内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合
トラスコ品番
質量(g)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20788504TCPB-23真鍮(C2680R)(チェーン)TBCB-2301~2315498-29410.91
240
209
230(税込)
当日出荷
20788513TCPB-30真鍮(C2680R)(チェーン)TBCB-3001~3015498-29593.81
340
299
329(税込)
当日出荷
20788522TCPB-40真鍮(C2680R)(チェーン)TBCB-4001~4015498-29675.91.1
400
349
384(税込)
当日出荷
20788538TCPB-50真鍮(C2680R)(チェーン)TBCB-5001~5015498-29759.61.8
520
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20788538
2017-08-05
用途: 機械のメンテナンス時

表面の光沢がとてもよく、製品の固体差もなく、作りも強固で、素晴らしい商品だと思いました。
細かなサイズが記載してあれば購入の際に迷わずさらにいぃと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20788504
2017-10-12
用途: インテリア雑貨

インテリア小物にボールチェーンを使ったので、その留め具として使用しました。
仕上げも綺麗で、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする