TRUSCO
ボールチェーン(真鍮製)用コネクター
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途
ボールチェーンの接続、連結に
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合
トラスコ品番
質量(g)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20788547
TCNB-23
真鍮(C2680R)
(チェーン)TBCB-2301~2315
498-2878
1.7
2.3
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
20788556
TCNB-30
真鍮(C2680R)
(チェーン)TBCB-3001~3015
498-2886
3.1
3
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
20788565
TCNB-40
真鍮(C2680R)
(チェーン)TBCB-4001~4015
498-2894
4.9
4
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
20788574
TCNB-50
真鍮(C2680R)
(チェーン)TBCB-5001~5015
498-2908
8.5
5
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください