曜日別特売

JIS規格品メッキ付ワイヤロープ

JIS規格品メッキ付ワイヤロープ - TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープ - TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープ - TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープ - TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープ - TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープ - TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープ - TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープ - TRUSCO
(1件のレビュー)

JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。

用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品内容量1本
全9種類を絞り込む
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20788662JWM-6S10106305炭素鋼
4,130
3,598
3,958(税込)
当日出荷
20788678JWM-6S30306305炭素鋼
10,950
9,398
10,338(税込)
当日出荷
20788687JWM-6S50506305炭素鋼
17,780
15,980
17,578(税込)
当日出荷
20788696JWM-9S10109630炭素鋼
6,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
20788705JWM-9S30309630炭素鋼
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
20788714JWM-9S50509630炭素鋼
29,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
20788723JWM-12S1010121120炭素鋼
9,450
8,198
9,018(税込)
当日出荷
20788732JWM-12S3030121120炭素鋼
27,770
23,980
26,378(税込)
当日出荷
20788748JWM-12S5050121120炭素鋼
45,760
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-25
用途: 施設の工事
株式会社 北濃工務店

早速届けていただきました 屋根上の工事に使います 安全に出来るので良いです ありがとうございます

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1が参考にしています
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする