TRUSCO
スチール針金(小巻タイプ)
小巻タイプです。
用途
園芸、農園、その他工作などに、各種結束に
材質
スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20788942
TYWS-035
0.35
17
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
20788958
TYWS-045
0.45
15
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
20788967
TYWS-20
2.0
10
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20788976
TYWS-26
2.6
6
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください