TRUSCO
双眼メガネルーペ2倍
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途
両手を使う組み立て作業など
倍率(倍)
2.0
レンズサイズ(mm)
45×110
付属品
ソフトケース、レンズクロス
材質
レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
質量(g)
35
タイプ
フレームタイプ
種類
メガネルーペ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20789152
TSM-2.0-BK
764-2415
黒
¥
8,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
20789168
TSM-2.0-TM
764-2423
透明
¥
8,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください