TRUSCO
ステンレス製点検鏡
ステンレス製の点検ミラーです。
アンテナ式タイプ 370MM~800MM
ステンレスミラーなので割れません。
異物混入対策で空洞部を無くしています。
用途
食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検に
ミラー形状
角型
全長(mm)
370~800
ミラー寸法(mm)
90×50
付属品
ケース付き
トラスコ品番
768-6838
質量(g)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20789204
TST-90K
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください