曜日別特売

配線止め具

配線止め具 - TRUSCO配線止め具 - TRUSCO配線止め具 - TRUSCO配線止め具 - TRUSCO配線止め具 - TRUSCO配線止め具 - TRUSCO配線止め具 - TRUSCO配線止め具 - TRUSCO
(3件のレビュー)

あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。

用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用内容量1セット(10個)
全12種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20789694TWS-20-SI1020497-4468本体:鉄(SPCC)/3価クロメートシルバー
370
319
351(税込)
当日出荷
20789703TWS-20-BK1020497-4450本体:鉄(SPCC)/3価クロメート
400
349
384(税込)
当日出荷
20789712TWS-25-SI1525497-4484本体:鉄(SPCC)/3価クロメートシルバー
410
359
395(税込)
当日出荷
20789728TWS-25-BK1525497-4476本体:鉄(SPCC)/3価クロメート
450
389
428(税込)
当日出荷
20789737TWS-30-SI1930497-4506本体:鉄(SPCC)/4価クロメートシルバー
740
639
703(税込)
当日出荷
20789746TWS-30-BK1930497-4492本体:鉄(SPCC)/3価クロメート
860
739
813(税込)
当日出荷
20789755TWSC-20-BK1020497-4514本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング
620
539
593(税込)
当日出荷
20789764TWSC-25-BK1525497-4522本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング
840
729
802(税込)
当日出荷
20789773TWSC-30-BK1530497-4531本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング
830
719
791(税込)
当日出荷
返品不可
20789782TWSS-20-SI1020497-4549本体:ステンレス(SUS304)シルバー
460
399
439(税込)
当日出荷
20789798TWSS-25-SI1525497-4557本体:ステンレス(SUS304)シルバー
570
489
538(税込)
当日出荷
20789807TWSW-30-SI1530497-4565本体:鉄(SPCC)/3価クロメートシルバー
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 屋外配線

屋外の設置機械配線止めに使用しています。
以前の止め具は錆が出て線材にも影響が出たので、今回はステンレスにしました。

2025-06-25
用途: 電動製品のコードのまとめに
建設業・工事業

がっちり留まるのでとても重宝しています 一つ爪のと併せて使っています

対象商品 : 20789746
2019-06-19
用途: 車両のハーネスをまとめたものを止めるため

黒色とメッキがありますが、配線チューブが黒の場合は黒色を使用
室内で配線の通り道でまとめるときは、メッキを使用した方が目立って良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする