TRUSCO
パイプ用支持金具片サドル
(1件のレビュー)
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途
SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)
5.5×10
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20789816
TPS-KS24
鉄
497-1787
53
20
1.8
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
20789825
TPS-KS31
鉄
497-1825
63
25
1.8
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789834
TPS-KS36
鉄
497-1817
74
25
2.0
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789843
TPS-KS39
鉄
497-1809
70
25
2.0
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789852
TPS-KS42
鉄
497-1795
80
25
2.0
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789868
TPS-SS16
ステンレス
752-7331
48
20
1.2
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20889207
TPS-SS19
ステンレス
752-7349
46
20
1.2
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789877
TPS-SS22
ステンレス
752-7357
54
20
1.2
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789886
TPS-SS25
ステンレス
752-7365
52
20
1.2
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789895
TPS-SS31
ステンレス
752-7373
60
25
1.5
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789904
TPS-SS36
ステンレス
752-7381
73
25
1.5
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789913
TPS-SS39
ステンレス
752-7390
68
25
1.5
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789922
TPS-SS42
ステンレス
752-7403
80
25
2.0
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください