TRUSCO
コゾウリフター バッテリー式
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
用途
荷物の昇降や運搬
仕様
バッテリー:EB100
車輪
前:固定キャスター2個、後:自在ストッパー付キャスター1個、自在キャスター1個
充電時間
約10時間
充電器電圧(V)
単相100(コード長さ2m)
荷重中心距離(mm)
550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
100×1000
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20792318
BEN-D400-15W9
400
前輪:80、後輪:150
197
ウレタン
¥
841,333
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20792327
BEN-D800-14W9
800
前輪:80、後輪:200
287
ウレタン
¥
1,044,800
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません