TRUSCO
ハンドパレットトラック(電池式はかり付)
計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途
パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量
仕様
取引証明以外用、電池式はかり付
トラスコ品番
773-1370
質量(kg)
80
電源
単3乾電池×4本(別売)
全高(mm)
1140
寸法A(mm)
815
寸法B(mm)
1055
目量(kg)
1
連続使用時間(時間)
約40(アルカリ電池使用時)
液晶表示
文字寸法17×10mm
秤量
2000kg
間隔(mm)
195
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※乾電池は付属していません。
※パーキングブレーキ付が必要な場合はご注文時にご依頼ください。(※後付けはできません。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20792503
THP-20-511SC-D
2000
85
200
555
1150
¥
776,933
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
105日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません