TRUSCO
パレット台車
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
キャスター
150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個
TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。
PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。
仕様
組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)
150
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム車
ブレーキ有無
あり
材質(キャスター)
スチール
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※ハンドル使用時は、耐荷重kgでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20792853
PLK-05-1111
1100×1100
260
30
¥
62,540
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20792862
PLK-05-1210
1200×1000
260
30
¥
62,540
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000