パレット台車用フレーム

パレット台車用フレーム - TRUSCOパレット台車用フレーム - TRUSCOパレット台車用フレーム - TRUSCO

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)

材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)20高さ(mm)60静荷重(kg)500内容量1台
注意
※こちらの商品はフレームのみですので、キャスターを別途購入ください。
※ハンドル使用時は、耐荷重kgでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
適合パレットサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792948PLK-05-1111F11001100768-08301100×1100mm
43,820
37,980
41,778(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20792957PLK-05-1210F12001000768-08811200×1000mm
43,820
37,980
41,778(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする