軽量メッシュ台車 アミー(回転式2段タイプ)

軽量メッシュ台車 アミー(回転式2段タイプ) - TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(回転式2段タイプ) - TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(回転式2段タイプ) - TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(回転式2段タイプ) - TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(回転式2段タイプ) - TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(回転式2段タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ワンアクションで2段台車になります。
メッシュタイプで軽量です。
下段に荷物があっても2段になります。

用途事務所や店舗など仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番764-5201材質ハンドル表面処理:粉体塗装タイプメッシュ特性軽量内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792966AM-2B8045070014275586510010スチールスチールゴムスチール
17,680
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792966
2020-07-06
用途: 出張施工
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、自分の車から作業場所まで、工具等の運搬に何往復もしていたため、体力と時間を無駄にしていたため、購入しました、2段なので、多くの荷物を運搬出来省力化できました。
キャスター部分が横に?格納できる等すると、さらに車載時にはありがたいです。
また、キャスターにロックがあると、傾斜地でも安心なのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする