軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ)

軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ) - TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ) - TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ) - TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ) - TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ) - TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ワンアクションで2段台車になります。
メッシュタイプで軽量です。

用途事務所や店舗など均等荷重(kg)80(上段:30,下段:50)タイプメッシュ2段 折りたたみ特性軽量、メッシュ、2段寸法(長さL×幅W)(mm)700×450荷台寸法(奥行)(mm)700荷台寸法(mm)700×450荷台寸法(幅)(mm)450ハンドルタイプ折りたたみハンドル高さ(mm)885材質荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム材質(荷台)スチール車輪径(Φmm)100キャスター径(Φmm)100キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個前輪タイプ自在後輪タイプ固定材質(車輪)ゴム材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム騒音値(dB)40以下質量(kg)10床面高さ(mm)142下段高さ(mm)142材質(車輪・金具)ゴム・スチールキャスター金具スチール仕様完成品トラスコ品番764-5198高さ(mm)142上段高さ(mm)745生産国日本材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)適合ストッパーAM-2FB内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
タイプ
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792975AM-2A80(上段:30,下段:50)メッシュ2段 折りたたみ700450885
20,710
17,980
19,778(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792975
2019-07-08
用途: ジュニアテニス講習会の道具運搬
建設業・工事業

折りたたみが簡単で、比較的軽いので上段からテニスボールの球出しにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする