TRUSCO
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ)
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質
マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)
ウレタン
ハンドル
固定
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793027
108EBNU
200
740×460
163
14
¥
40,540
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20793036
302EBNU
400
946×646
206
22
¥
55,230
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません