曜日別特売

プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付)

プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) - TRUSCOプレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) - TRUSCOプレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) - TRUSCOプレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) - TRUSCOプレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) - TRUSCO

ピン式四輪ロックタイプです。
自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。
ピン式ロックなので路面状況に左右されません。

仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ハンドル折りたたみハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793097201NJKHB4S250810×51020521.5
78,240
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
20793106301NJKHB4S300915×61520530
79,080
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする